曜日別特売

Type-Cハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3 USB-C×1) PD対応 85W バスパワー/セルフパワー 両対応 ケーブル長12cm

Type-Cハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3 USB-C×1) PD対応 85W バスパワー/セルフパワー 両対応 ケーブル長12cm - エレコムType-Cハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3 USB-C×1) PD対応 85W バスパワー/セルフパワー 両対応 ケーブル長12cm - エレコムType-Cハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3 USB-C×1) PD対応 85W バスパワー/セルフパワー 両対応 ケーブル長12cm - エレコムType-Cハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3 USB-C×1) PD対応 85W バスパワー/セルフパワー 両対応 ケーブル長12cm - エレコムType-Cハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3 USB-C×1) PD対応 85W バスパワー/セルフパワー 両対応 ケーブル長12cm - エレコムType-Cハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3 USB-C×1) PD対応 85W バスパワー/セルフパワー 両対応 ケーブル長12cm - エレコムType-Cハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3 USB-C×1) PD対応 85W バスパワー/セルフパワー 両対応 ケーブル長12cm - エレコムType-Cハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3 USB-C×1) PD対応 85W バスパワー/セルフパワー 両対応 ケーブル長12cm - エレコム

USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。

用途
USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。
USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。
※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。
※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。
いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。
安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック質量(g)約36備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×30×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用ケーブル長(cm)約12※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3<USB>・USB Type-Cポート×1<USB>コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB>インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、USB2.0、USB1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133955U3HC-H040PBK
5,570
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする