曜日別特売

ボックスコンテナ ブルー

ボックスコンテナ ブルー - アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルー - アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルー - アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルー - アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルー - アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルー - アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルー - アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。

用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否内容量1個
注意
※フタは別売です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
スタッキング
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61711398B-1.5R14018984156適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6L
359
395(税込)
当日出荷
61711416B-2.3R190189120156適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6L
389
428(税込)
当日出荷
61711434B-4.5R290334100200適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6L
529
582(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年2月16日
61711459B-6.6R430334158200適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6L
769
846(税込)
当日出荷
61711477B-13R615439146287適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65L
969
1,066(税込)
当日出荷
61711495B-15R790513100372適合容量(アイリスコンテナシリーズ):15L
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
61711520B-21R902439242287適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65L
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61711538B-22R1067516169372適合容量(アイリスコンテナシリーズ):22L
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61711556B-32R1430565220375適合容量(アイリスコンテナシリーズ):32L
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61711574B-43R1780612212436適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65L
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
61711599B-45R1710570307378適合容量(アイリスコンテナシリーズ):45L
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61711617B-65R2500612317440適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65L
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61711434B-4.5R21718603#7B-4.5R NFボックス モノタロウ 21718603NFボックスモノタロウ1個
479
税込527
プライベートブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61711459
2025-10-23
用途: 小さな部品の整理するのに使っている
株式会社R.S.Cヤマカ製造業

丁度欲しいサイズだったので満足です到着の早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする