B-22R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711538

代表画像

B-22R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711538
B-22R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711538
B-22R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711538
B-22R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711538
B-22R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711538
B-22R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711538
B-22R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711538

ボックスコンテナ ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)516×372×169
内容量1個注文コード61711538品番B-22R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
工具や生活用品の収納・保管・整理
質量(g)
1067
外寸法・幅(mm)
516
外寸法・高さ(mm)
169
外寸法・奥行(mm)
372
スタッキング
適合容量(アイリスコンテナシリーズ):22L
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
容量(L)
21.3
耐荷重(kg)
19(1個あたり)/100(積み重ね時)
フタ
フタなし
コンテナ種類
べた目
有効内寸法・奥行(mm)
316
有効内寸法・高さ(mm)
160
有効内寸法・幅(mm)
432
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
516×372×169
スタッキング可否
可
注意
※フタは別売です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61711459
2025-10-23
用途: 小さな部品の整理するのに使っている
株式会社R.S.Cヤマカ 様(製造業)

丁度欲しいサイズだったので満足です到着の早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする