アイリスオーヤマ
ボックスコンテナ用フタ ブルー
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途
工具や生活用品の収納・保管・整理
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
内容量
1枚
関連資料:
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
注意
※本体は別売です
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
70
158
295
460
545
730
外寸法・高さ(mm)
28
35
39
41
外寸法・奥行(mm)
選択してください
162
204
296
380
386
448
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61711635
C-1.5R
70
196
28
162
196×162×28
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
61711660
C-4.5R
158
342
28
204
342×204×28
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
61711678
C-13R
295
450
35
296
450×296×35
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
61711696
C-22R
460
528
41
380
528×380×41
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
61711714
C-43R
730
622
39
448
622×448×39
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
61711739
C-45R
545
582
41
386
582×386×41
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください