曜日別特売

D柄アルミスコップ #5 オレンジ

D柄アルミスコップ #5 オレンジ - 浅香工業D柄アルミスコップ #5 オレンジ - 浅香工業D柄アルミスコップ #5 オレンジ - 浅香工業

ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。
銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。
除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂長さ(mm)【頭部】400全長(mm)1080質量(kg)1.4板厚(mm)【頭部】2先幅(mm)【頭部】340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
先幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134610#34671.4【頭部】3401080
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする