JLT
工業用内視鏡カメラ スマートフォン搭載モデル
仕様
LEDライト付
付属品
側視ミラー・フック・マグネット
ケーブル長(m)
5
レンズ径(Φmm)
7.9
表示
【画面回転】90°
最大解像度
1920×1440ピクセル
ズーム
2倍(デジタル)
視野角
70°
画素数
200万画素
モニタ
無し
防水性
IP67(カメラ・ケーブルのみ)
焦点距離
2-10cm
ケーブル径(Φmm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06134741
ESW40
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください