曜日別特売

工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル

工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル - JLT工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル - JLT工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル - JLT工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル - JLT工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル - JLT
仕様LEDライト付付属品保護リング・フック・マグネット・USB ケーブル電源リチウムイオン電池(2000mAh)ケーブル長(m)5レンズ径(Φmm)5.5表示【画面回転】180°充電時間3時間最大解像度1920×1080ピクセルズーム2倍(デジタル)バッテリー容量(Ah)2視野角70°画素数200万画素モニタ5.0インチ IPSパネル記録メディアマイクロSDカード 64G(クラス10以上)防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ)焦点距離2-10cmケーブル径(Φmm)5稼働時間(時間)3時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134725ES503
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする