曜日別特売

ワークシューズ・作業靴

ワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパン
(1件のレビュー)

樹脂先芯でインジェクション製法で剥離しにくいワークシューズ、片足約431g〈br〉運送業、物流倉庫業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。

仕様【中敷き】カップインソールネイビー質量(g)約420、+-10サイズ(cm)26.5材質(甲被)ニット素材材質(底部)合成ゴム材質(先芯)樹脂製足囲3E内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134497GD-901
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 通勤
教育・研究機関

通気性は良い。靴底がちょっと薄いかと思う。余裕があるのであと一つ小さめのサイズを購入すべきだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする