プラワイド雪かき握付 柄共

プラワイド雪かき握付 柄共 - 金象

降り始めの新雪の除去作業に最適、ワイド幅でグリップ付の軽いプラ雪かき。
本体は軽量なプラスチックを使用し、グリップ付きのため安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

材質頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木、握り部/樹脂(PE)長さ(mm)【頭部】380全長(mm)1430質量(kg)1深さ(mm)【頭部】65先幅(mm)【頭部】460内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134671#124531
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする