すべての作業を、これひとつで。iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。
どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPadをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。
指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。
iPad専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。
トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。
独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。
キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。
ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。
キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。
Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
接続方式Bluetooth(R)無線キー配列日本語配列対応OSiPad OS 17通信方式GFSK方式BluetoothBluetooth 5.2 class2電波周波数2.4GHz帯電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)電池寿命1回の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式パンタグラフキーピッチ(mm)17キーストローク(mm)1.3キー数81キーサイズミニ質量(g)約530※キーボード単体の重量:約270、ケース単体の重量:約260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×185×20色ブラック保証期間1年間仕様【マルチファンクション機能】ありセット内容キーボード×1台、ケース×1台対応機種11インチiPad (A16)、iPad 10.9インチ(第10世代)電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)内容量1個