曜日別特売

USB Type-C ハブ USB3.2 Gen2 ( USB-A ×5 USB-C ×1 ) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長12cm

USB Type-C ハブ USB3.2 Gen2 ( USB-A ×5 USB-C ×1 ) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長12cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.2 Gen2 ( USB-A ×5 USB-C ×1 ) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長12cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.2 Gen2 ( USB-A ×5 USB-C ×1 ) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長12cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.2 Gen2 ( USB-A ×5 USB-C ×1 ) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長12cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.2 Gen2 ( USB-A ×5 USB-C ×1 ) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長12cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.2 Gen2 ( USB-A ×5 USB-C ×1 ) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長12cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.2 Gen2 ( USB-A ×5 USB-C ×1 ) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長12cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.2 Gen2 ( USB-A ×5 USB-C ×1 ) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長12cm - エレコム

USB-Aポートの拡張で多様な機器を接続可能に。USB-Aポート×5、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。4ポートでUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送を実現。コンパクトボディに高い機能を兼ね備えています。

用途
USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。
USB-Aポート×5、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
フロントにUSB-Aポートを集め、サイドにUSB Type-Cポートを配置。ゆとりある間隔で幅広の機器の接続にも便利です。
3つのUSB-AポートとUSB Type-Cポートで最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現。動画や高画質の画像など大容量のデータを扱う際もスムーズです。2つのUSB-AポートはUSB2.0でマウスやキーボードなどの接続に便利です。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック質量(g)約44備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×34×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約12※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3<USB>・USB-Aポート×2<USB2.0>・USB Type-Cポート×1<USB>コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB>内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06135267U3HC-H060BK
5,990
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする