曜日別特売

液晶ディスプレイ 28型/3840×2560/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 28型/3840×2560/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2560/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2560/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2560/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2560/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2560/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2560/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2560/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

28.2インチのIPSパネルを採用、4K Plus(3840x2560)解像度に対応した液晶モニターです。4K Plus(3840x2560)解像度は、4K解像度よりも作業領域が約1.18倍も広く、表計算ソフトをより広く快適に作業する事など、より生産性を高めた作業を可能にします。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.4 x1 、USB Type-C x1 (最大90W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応し、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しております。

付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)約5.9サイズ28.2ピッチ(mm)画素:約0.155消費電力(W)最大50、通常42、省エネ25、スタンバイ1、90給電使用時最大140使用温度(℃)条件:0~ 50表面処理光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI/Type-C)/HDR10(DP/HDMI/Type-C)/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+20° /高さ調整110mm/スイーベル R15°L15°/ピボット R90°/ケンジントン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】418×609×42【スタンド付】高さ:横置き435-545、 縦置き621-645、幅:横置き609、縦置き418 、奥行:191、スタンド幅:240コントラスト比1200:1表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 95%解像度3840×2560視野角【上下/左右】H:178°V:178°ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2560 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2560 @50Hz, HDMI 2.0 3840×2560 @50Hz/Type-C : USB-C 3.1 3840×2560 @60Hz 90給電/USB-A×2 : USB-A 2.0(KVM), USB-A 2.0(KVM)/USB-B(KVM)×1VESAマウント(mm)100×100(M4×8コントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 3W×2アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS湿度(%)使用条件:10~ 90リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350応答時間(ms)OD:5(GtoG)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137051JN-282IPS4KP-HSP-C90W
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする