METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
上皿天秤 LAシリーズ
シンプルな天秤。高い信頼性。
高品質を実現。
3種類の内蔵アプリケーションを搭載
種類
上皿天秤
表示形式
デジタル
繰返し性
7 mg
安定時間(秒)
1.5
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
ひょう量(g)
最小表示(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06140158
LA403E
4.3
4300
420
0.001
210×308×280
¥
126,800
¥
125,800
¥
138,380
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06140167
LA203E
4.3
4300
220
0.001
210×308×280
¥
99,700
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06140176
LA2002E
3.1
3100
2200
0.01
200×308×102
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06140185
LA4002E
3.1
3100
4200
0.01
200×308×102
¥
119,600
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000