曜日別特売

上皿天秤 MRシリーズ

上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。
内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
ひょう量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
計量皿寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06139650MR10024.949001200209×351×100180×180
271,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139659MR60014.949006200209×351×100180×180
266,800
265,800
292,380(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139668MR5036.56500320209×351×354120
327,700
326,800
359,480(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139677MR3036.56500320209×351×354120
289,100
288,800
317,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139686MR6036.56500620209×351×354120
349,100
348,800
383,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139695MR40024.949004200209×351×100180×180
323,400
321,800
353,980(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139711MR30024.949003200209×351×100180×180
310,400
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139720MR20024.949002200209×351×100180×180
297,500
296,800
326,480(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139729MR60024.949006200209×351×100180×180
355,700
354,800
390,280(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする