METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類
電子天秤
ひょう量(g)
3200
最小表示(g)
0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×354×100
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
180×180
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06139966
MA3002
4.1
68-5348-30
¥
205,000
¥
204,800
¥
225,280
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139975
MA3002E
3.9
68-5348-31
¥
175,300
¥
174,800
¥
192,280
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000