ヤマニパッケージ
花より 一升瓶
一升瓶の2本箱。紺色の和紙調シートです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 首止め付
形状
底ワンタッチ
色
紺
サイズ
2本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:2
本体質量(g)
180
内寸法(mm)
215×106×410
適合サイズ
一升瓶
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138767
K-1560-1
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください