ヤマニパッケージ
和洋酒兼用 お値打ち宅配箱
4合瓶細瓶・レギュラーワイン5本用宅配箱。宅配サイズ80cm
用途
宅配用
材質
本体:A段 仕切・首止め:B段
形状
A式
色
クラフト
入数(枚)
30
本体質量(g)
388
内寸法(mm)
213×210×330
内容量
1ケース(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138435
K-1609
5本
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505448
K-1609
80サイズ
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください