タイヤ収納庫
外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。
サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。
扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。
用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)29
高さ(mm)1320
奥行(mm)750
間口(mm)800
耐荷重(kg)(底板)80
棚板耐荷重(kg)15
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)680×1195
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)795×680×1250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×750×1320
扉形式片開き
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×640
内容量1個
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※底板には80kg以上は載せないでください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,950 / 税込 ¥ 4,345 |
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-15
- 用途:
- タイヤの保管庫
百千商店 様
(建設業・工事業)
スタドレスタイヤの保管庫として十分な広さがあり楽に収納できました。今後アパートの皆さんにも紹介したいと思います。