タイヤ収納庫2台用

タイヤ収納庫2台用 - グリーンライフタイヤ収納庫2台用 - グリーンライフタイヤ収納庫2台用 - グリーンライフタイヤ収納庫2台用 - グリーンライフタイヤ収納庫2台用 - グリーンライフタイヤ収納庫2台用 - グリーンライフ

上段は外径60cm・重さ20kgまでのタイヤを4本、下段は外径75cm・重さ25kgまでのタイヤを4本、合計8本のタイヤが収納可能です。(ホイールのリム幅、タイヤの幅、扁平率によって外径・重量が異なるため、収納できない場合があります。
サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。

用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置材質スチール(粉体塗装)扉形式観音開き質量(kg)50高さ(mm)1620奥行(mm)850間口(mm)1020耐荷重(kg)上段:80、底板:100内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×785×1560有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)880×1495内容量1個
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※上段には80kg、下段には100kg以上載せないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138356TBRT-162(BK/AGY)10208501620
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,950/税込¥4,345
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする