ニッサチェイン
ステンスリムオープンアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137848
SPF1050H
SPF1050Hステンスリムオープンアイ5mm(10個入)
20
5
15
8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
06137857
SPF1060H
SPF1060Hステンスリムオープンアイ6mm(10個入)
28
5.2
20
11
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
06137866
SPF1080H
SPF1080Hステンスリムオープンアイ8mm(10個入)
35
6.5
26
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください