ニッサチェイン
ステン回転アイプレート
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェインなどがよじれません。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137945
SPF4050K
ステン回転アイプレート5mm(10個入)
33
4.2
30
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06137961
SPF4060K
ステン回転アイプレート6mm(10個入)
40
4.2
35
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
06137970
SPF4080K
ステン回転アイプレート8mm(10個入)
45
5.2
40
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください