ニッサチェイン
ステン丸型アイプレート
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
ワイヤーロープの張り具合の調節に。
材質
ステンレス
寸法d(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法A1(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137875
SPF2050
ステン丸型アイプレート5mm(10個入)
5
13
33
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
06137891
SPF2060
ステン丸型アイプレート6mm(10個入)
6
17
40
26
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください