ニッサチェイン
ステン丸型オープンアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
寸法d(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137900
SPF2050H
20
9
5
33
19.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
06137909
SPF2060H
26
11
6
40
23
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください