ニッサチェイン
ステン角型アイプレートリング付
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137979
SPF4050R
ステン角型アイプレートリング付5mm(10個入)
30
20
4.2
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
06137988
SPF4060R
ステン角型アイプレートリング付6mm(10個入)
40
26
4.2
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
06137997
SPF4080R
ステン角型アイプレートリング付8mm(10個入)
45
33
5.2
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください