ニッサチェイン
鉄ucバネスナップ
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途
支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
セット内容
鉄ucバネスナップ107mm(10個入)
材質
鉄
寸法L(mm)
107
使用荷重(kg)
20
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137559
ISS110
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください