ニッサチェイン
鉄ucバネスナップ
アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途
支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137541
ISS65
鉄ucバネスナップ64mm(10個入)
64
10
11
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
06137550
ISS85
鉄ucバネスナップ82mm(10個入)
82
15
12
9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください