ニッサチェイン
ステンアイナット
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137708
SEN60
ステンアイナット6mm(10個入)
M6
30
5
16
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
06137717
SEN80
ステンアイナット8mm(10個入)
M8
40
7
20
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
06137726
SEN100
ステンアイナット10mm(10個入)
M10
50
8
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
06137735
SEN120
ステンアイナット12mm(10個入)
M12
60
10
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください