ステンアイボルト

ステンアイボルト - ニッサチェインステンアイボルト - ニッサチェインステンアイボルト - ニッサチェインステンアイボルト - ニッサチェインステンアイボルト - ニッサチェイン

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137751SEB60ステンアイボルト6mm(10個入)M640515
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
06137760SEB80ステンアイボルト8mm(10個入)M850615
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
06137769SEB100ステンアイボルト10mm(10個入)M1060818
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
06137778SEB120ステンアイボルト12mm(10個入)M12751020
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする