ニッサチェイン
ステンワイヤークリップ
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B2(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137656
SYP1020
13
10
M3
14
18
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
06137665
SYP1030
14
12
M3
16
21
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
06137681
SYP1040
18
15
M4
18
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
06137690
SYP1050
21
17
M5
20
28
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06137699
SYP1060
25
19
M6
22
33
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください