曜日別特売

鉄ucワイヤークリップ

鉄ucワイヤークリップ - ニッサチェイン鉄ucワイヤークリップ - ニッサチェイン

ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。

用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B2(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137629IYP10302214W3/161424
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
06137638IYP10502616W1/41530
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
06137647IYP10603220W5/1618.539
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする