ニッサチェイン
鉄ユニクロシャックル
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137428
IYJ60
鉄ユニクロシャックル6mm(10個入)
22
90
12
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
06137437
IYJ80
鉄ユニクロシャックル8mm(10個入)
34
150
16
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
06137446
IYJ90
鉄ユニクロシャックル9mm(10個入)
34
200
19
9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください