ステンチェインキャッチ

ステンチェインキャッチ - ニッサチェインステンチェインキャッチ - ニッサチェイン

ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137385SCC30ステンチェインキャッチ3mm(10個入)33163
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
06137401SCC40ステンチェインキャッチ4mm(10個入)45204
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
06137410SCC50ステンチェインキャッチ5mm(10個入)57255
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06137419SCC60ステンチェインキャッチ6mm(10個入)610306
オープン
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする