ニッサチェイン
ステン溶接リング
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
線径(Φmm)
3
4
5
6
使用荷重(kg)
20
30
50
60
寸法A(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
寸法D(mm)
3
4
5
6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
セット内容
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137331
SSR30H-20
ステン溶接リング3×20(10個入)
3
20
20
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
06137340
SSR40H-25
ステン溶接リング4×25(10個入)
4
30
25
4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
06137349
SSR40H-30
ステン溶接リング4×30(10個入)
4
30
30
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
06137358
SSR50H-30
ステン溶接リング5×30(10個入)
5
50
30
5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
06137367
SSR50H-35
ステン溶接リング5×35(10個入)
5
50
35
5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
06137376
SSR60H-40
ステン溶接リング6×40(10個入)
6
60
40
6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください