曜日別特売

ステンアイストラップ

ステンアイストラップ - ニッサチェインステンアイストラップ - ニッサチェインステンアイストラップ - ニッサチェインステンアイストラップ - ニッサチェインステンアイストラップ - ニッサチェイン

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138006SPF40ステンアイストラップ4mm(10個入)3.241032
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
06138015SPF50ステンアイストラップ5mm(10個入)4.251140
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
06138031SPF60ステンアイストラップ6mm(10個入)5.261444
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
06138040SPF80ステンアイストラップ8mm(10個入)5.281147
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする