曜日別特売

ステンスプリングフック

ステンスプリングフック - ニッサチェインステンスプリングフック - ニッサチェインステンスプリングフック - ニッサチェインステンスプリングフック - ニッサチェインステンスプリングフック - ニッサチェインステンスプリングフック - ニッサチェインステンスプリングフック - ニッサチェイン

水回りに最適なステンレス製です。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138128SAH50ステンスプリングフック5mm(10個入)5050155
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
06138137SAH60ステンスプリングフック6mm(10個入)6060186
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
06138146SAH70ステンスプリングフック7mm(10個入)7070217
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
06138155SAH80ステンスプリングフック8mm(10個入)8080248
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
06138171SAH90ステンスプリングフック9mm(10個入)9090279
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
06138180SAH100ステンスプリングフック10mm(10個入)1001003010
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする