曜日別特売

鉄ucスプリングフック

鉄ucスプリングフック - ニッサチェイン鉄ucスプリングフック - ニッサチェイン鉄ucスプリングフック - ニッサチェイン鉄ucスプリングフック - ニッサチェイン鉄ucスプリングフック - ニッサチェイン

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。

用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138049IAH60鉄ucスプリングフック6mm(10個入)6050186
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
06138058IAH70鉄ucスプリングフック7mm(10個入)7060217
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
06138067IAH80鉄ucスプリングフック8mm(10個入)8070248
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
06138076IAH90鉄ucスプリングフック9mm(10個入)9080279
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする