曜日別特売

ステン環付スプリングフック

ステン環付スプリングフック - ニッサチェインステン環付スプリングフック - ニッサチェインステン環付スプリングフック - ニッサチェインステン環付スプリングフック - ニッサチェインステン環付スプリングフック - ニッサチェインステン環付スプリングフック - ニッサチェインステン環付スプリングフック - ニッサチェインステン環付スプリングフック - ニッサチェイン

水回りに最適なステンレス製です。

用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138189SAH1040ステン環付スプリングフック4mm(10個入)4040124
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
06138198SAH1050ステン環付スプリングフック5mm(10個入)5050155
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
06138207SAH1060ステン環付スプリングフック6mm(10個入)6060186
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
06138216SAH1070ステン環付スプリングフック7mm(10個入)7070217
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
06138225SAH1080ステン環付スプリングフック8mm(10個入)8080248
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
06138241SAH1090ステン環付スプリングフック9mm(10個入)9090279
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
06138250SAH1100ステン環付スプリングフック10mm(10個入)1001003010
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする