ニッサチェイン
鉄uc環付スプリングフック
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途
チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138085
IAH1050
鉄uc環付スプリングフック5mm(10個入)
50
40
15
5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
06138101
IAH1060
鉄uc環付スプリングフック6mm(10個入)
60
50
18
6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
06138110
IAH1070
鉄uc環付スプリングフック7mm(10個入)
70
60
21
7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
06138119
IAH1080
鉄uc環付スプリングフック8mm(10個入)
80
70
24
8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください