曜日別特売

鉄ucスクリュージョイント

鉄ucスクリュージョイント - ニッサチェイン鉄ucスクリュージョイント - ニッサチェイン鉄ucスクリュージョイント - ニッサチェイン鉄ucスクリュージョイント - ニッサチェイン鉄ucスクリュージョイント - ニッサチェイン鉄ucスクリュージョイント - ニッサチェイン

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェインやワイヤーロープの接続に。材質表面処理ユニクロ内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137139ISJ1035鉄ucスクリュージョイント3.5mm(10個入)293.5409.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
06137148ISJ1040鉄ucスクリュージョイント4mm(10個入)3245011
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
06137157ISJ1050鉄ucスクリュージョイント5mm(10個入)3957013
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
06137166ISJ1060鉄ucスクリュージョイント6mm(10個入)4769014
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
06137175ISJ1080鉄ucスクリュージョイント8mm(10個入)58815018
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする