曜日別特売

ステンスクリューキャッチ

ステンスクリューキャッチ - ニッサチェインステンスクリューキャッチ - ニッサチェイン

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途表示板、プレートの吊り下げに。材質ステンレス寸法L(mm)60寸法A(mm)32寸法D(mm)3寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137261SKE-1
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする