ニッサチェイン
ステンスプリングジョイント
チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137270
SSJ3050
58
30
5
15
9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
06137279
SSJ3060
67
40
6
18
10
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
06137288
SSJ3080
75
80
8
20
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください