曜日別特売

ステンスクリュージョイント

ステンスクリュージョイント - ニッサチェインステンスクリュージョイント - ニッサチェインステンスクリュージョイント - ニッサチェインステンスクリュージョイント - ニッサチェインステンスクリュージョイント - ニッサチェインステンスクリュージョイント - ニッサチェイン

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137191SSJ1030ステンスクリュージョイント3.0mm(10個入)293409
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
06137200SSJ1035ステンスクリュージョイント3.5mm(10個入)29.53.5509.5
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
06137209SSJ1050ステンスクリュージョイント5.0mm(10個入)4258013
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
06137218SSJ1060ステンスクリュージョイント6.0mm(10個入)51610015
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06137227SSJ1080ステンスクリュージョイント8.0mm(10個入)61820017
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
06137236SSJ1090ステンスクリュージョイント9.0mm(10個入)67925020
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
06137245SSJ1100ステンスクリュージョイント10.0mm(10個入)771030021
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする