ニッサチェイン
ステンC型スナップ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138259
SCS65
ステンC型スナップ64mm(10個入)
64
30
18
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
06138268
SCS75
ステンC型スナップ76mm(10個入)
76
50
21
4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
06138277
SCS85
ステンC型スナップ86mm(10個入)
86
80
24
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください