曜日別特売

ステンセーフティスナップ

ステンセーフティスナップ - ニッサチェインステンセーフティスナップ - ニッサチェインステンセーフティスナップ - ニッサチェインステンセーフティスナップ - ニッサチェインステンセーフティスナップ - ニッサチェイン

ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137787SSS50ステンスプリングスナップ50mm(10個入)5030257
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
06137796SSS70ステンスプリングスナップ70mm(10個入)7050319
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
06137805SRS1100ステンセーフティスナップ100mm(10個入)1001004920
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする