ニッサチェイン
ステンDリング
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137297
SDR30H-25
ステンDリング3×25(10個入)
3
20
25
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
06137306
SDR40H-30
ステンDリング4×30(10個入)
4
30
30
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
06137315
SDR50H-40
ステンDリング5×40(10個入)
5
50
40
5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください