曜日別特売

ステンWレバースナップ

ステンWレバースナップ - ニッサチェインステンWレバースナップ - ニッサチェインステンWレバースナップ - ニッサチェインステンWレバースナップ - ニッサチェイン

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138311SLS1065ステンWレバースナップ65mm(10個入)7050224
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
06138320SLS1085ステンWレバースナップ85mm(10個入)8570305
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
06138329SLS1100ステンWレバースナップ100mm(10個入)100100356
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする