ニッサチェイン
ステンレバースナップ
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
寸法A(mm)
28
寸法C(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138286
SLS85
ステンレバースナップ87mm(10個入)
83
50
4
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
06138295
SLS90
ステンレバースナップ90mm(10個入)
90
60
5
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください