ワコウ
No.5594 シェービングクロス
コットンで肌当たりのいい風合いの新柄シェービングクロス。
用途
シェービング
材質
ポリエステル65%、綿35%
幅(cm)
100
長さ(cm)
110
首廻り(cm)
50
前身丈(cm)
75
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06140578
-
ダマスク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
06140587
-
シード
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください