ワコウ
No.5510 シワシワルックニュービッグ刈布 コハゼタイプ
カットクロスの超定番。シワ加工が風合いを柔らかくし、毛離れを良くします。
用途
カット
仕様
撥水加工、シワ加工、帯電防止加工
その他
【襟まわり】耐久制菌、耐久撥水、消臭、帯電防止加工【首回り】面ファスナー・ヒモ・コハゼタイプ
材質
ナイロン100%タフタ
幅(cm)
146
長さ(cm)
170
首廻り(cm)
52
前身丈(cm)
115
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06140429
5510-5
ライトブルー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
06140438
5510-0
ホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
06140447
5510-2
シーグリーン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
06140456
5510-3
イエロー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
06140465
5510-4
ライトピンク
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
06140481
5510-8
グレー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
06140490
5510-9
ラベンダー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください