ワコウ
No.3340 パールシャンプークロス
パールコーティングの光沢がサロンの高級感を演出します。何層にも重ねたコーティングで防水性も抜群。
用途
パーマ◎/シャンプー◎/ヘアダイ〇(ブラックのみ)
仕様
パールコーティング、完全防水加工
その他
【襟まわり】耐久制菌、耐久撥水、消臭、帯電防止加工【首回り】面ファスナー
材質
ナイロン100%タフタ
幅(cm)
120
長さ(cm)
140
首廻り(cm)
52
前身丈(cm)
97
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06140499
3340-5
アイスブルー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
06140508
3340-1
シャンパンゴールド
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
06140517
3340-0
パールホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
06140526
3340-7
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください